Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2044 Akkuladegerät für 2 Bleisäure Akkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2860771
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2044120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Anzahl zu ladender Zellen = 2
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = 2044
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Anzahl zu ladender Zellen:
2
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
2044
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, mascot bleiakkuladegerät, ladegerät blei, autobatterieladegerät 12v, 2860771, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2044120000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 192,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.073,84*
€ 1.277,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.040,95*
€ 1.238,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 981,83*
€ 1.168,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 960,21*
€ 1.142,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.