Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2047 Akkuladegerät für 2 Bleisäure Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2860773
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2047240000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Anzahl zu ladender Zellen = 2
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = 2047
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Anzahl zu ladender Zellen:
2
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
2047
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 2860773, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2047240000, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,342*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 130,806*
€ 155,65914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,336*
€ 153,90984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,596*
€ 151,83924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,352*
€ 142,02888
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 114,342*
€ 136,06698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.