Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0826530 Kabelmarkierung, Kabelbinder, Schwarz, Ø 16mm - 136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2861997
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Kabeldurchmesser min. = 16mm
Kabeldurchmesser max. = 136mm
Farbe = Schwarz
Serie = 0826530mm
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Kabeldurchmesser min.:
16mm
Kabeldurchmesser max.:
136mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
0826530mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung, 2861997, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Phoenix Contact, 0826530, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2041*
€ 0,277*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2091*
€ 0,2791*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2105*
€ 0,2805*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21613*
€ 0,29613*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3553*
€ 0,4859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4859*
€ 0,57822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4759*
€ 0,56632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4359*
€ 0,51872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4053*
€ 0,48231
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3553*
€ 0,42281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 0,0105*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 0,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
3240741
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
3240744
ab € 0,021*
Zubehör
Phoenix Contact
3240760
ab € 0,042*
Zubehör
Phoenix Contact
3240761
ab € 0,042*
Zubehör
Phoenix Contact
3240740
ab € 0,0275*
Zubehör
Phoenix Contact
3240745
ab € 0,0216*
Zubehör
Phoenix Contact
3240764
ab € 0,0593*
Zubehör
Phoenix Contact
3240765
ab € 0,0586*
Zubehör
Phoenix Contact
3240768
ab € 0,0776*
Zubehör
Phoenix Contact
3240769
ab € 0,0746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.