Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING, har-port Adapter, RJ45, Cat.6, 2 -Port, Typ RJ45-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2862765
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Typ = RJ45-Koppler
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 2
Serie = har-port
Weitere Informationen:
Typ:
RJ45-Koppler
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
2
Serie:
har-port
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung harting, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6, 2862765, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, HARTING, 09454521501
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 23,83*
€ 32,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,98*
€ 33,38*
€ 6,90*
ab € 24,17*
€ 35,09*
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 49,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.