Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING, har-port Adapter, RJ45, Cat.6a, 1 -Port, Typ RJ45-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2862766
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Typ = RJ45-Koppler
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Ports = 1
Serie = har-port
Weitere Informationen:
Typ:
RJ45-Koppler
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Ports:
1
Serie:
har-port
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung harting, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6a, 2862766, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, HARTING, 09454521516
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.