| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2862910 Herst.-Nr.: 2862910 EAN/GTIN: 5059044547304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 1.8m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1.8m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USBA | USB-Kabeltyp: | USB-Verlängerungskabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1,8m, 2862910, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, 77CDL022GL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |