Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B HDMI - Stecker 1.4, 2m 4Kpixels max. PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2863363
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2863363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
hdmi kabel typ-a auf displayport 2m
hdmi kabel typ-a auf displayport
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = HDMI
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
DisplayPort-Version = 1.4
Länge = 2m
Auflösung max. = 4Kpixels
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
HDMI
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
DisplayPort-Version:
1.4
Länge:
2m
Auflösung max.:
4Kpixels
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf displayport 2160p, 2863363, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, HDPORT0054K2M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.