Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USB C / USB C, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2863716
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2863716
EAN/GTIN:
     5059044550991
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 5m
usb verlängerung
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = USB C
Steckverbinder 2 = USB C
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
USB C
Steckverbinder 2:
USB C
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2863716, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, USB3CEXT5PWRAD, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.