Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Crimpschlauchverbindung aus Stahl, 1-Zoll-Schlauch - 1 in Flansch, max. 420 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
43cceba0014a19cfb33bf42570258e14_600_600
43cceba0014a19cfb33bf42570258e14_600_600
d66f8aac4ab907e5a6ba38f2569fb5af_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2870313
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     16A77-16-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
Stecker A = 1-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße = 1Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung
Stecker B = 1 in Flansch
Stecker B - Gewindegröße = 1Zoll
Material = Stahl
Betriebsdruck max. = 420 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
1-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße:
1Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Crimpschlauchverbindung
Stecker B:
1 in Flansch
Stecker B - Gewindegröße:
1Zoll
Material:
Stahl
Betriebsdruck max.:
420 bar
Weitere Suchbegriffe: 2870313, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 16A771616
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 70,2825*
€ 90,62*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 23,89*
€ 95,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 90,62*
€ 107,8378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,90*
€ 101,031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Stück
ab 40 Stück
€ 81,6325*
€ 97,14268
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,2825*
€ 83,63618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 362,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.