Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85116A77-16-16 SAE Code 62 - Flange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
43cceba0014a19cfb33bf42570258e14_600_600
43cceba0014a19cfb33bf42570258e14_600_600
d66f8aac4ab907e5a6ba38f2569fb5af_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85116A77-16-16
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     16A77-16-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 16A77-16-16 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 6A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi Armaturenserie: 77 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -16 Schlauch-Armaturengröße: -16 DN: DN25 Betriebsdruck Mpa: 42 Norm: ISO 12151-3-S-S Marktübliche Bezeichnung: SFS / 6000psi Flanschgröße Zoll: 1 A: 113 mm B: 59 mm F: 48 mm Anschlussgruppe: Flansch
Weitere Informationen:
A:
113 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
6A
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
77
B:
59 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 6000 psi
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN25
F:
48 mm
Flanschgröße Zoll:
1
Gewinde oder Rohrgröße:
-16
Marktübliche Bezeichnung:
SFS / 6000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3-S-S
Schlauch-Armaturengröße:
-16
Typenschlüssel:
16A77-16-16
Weitere Suchbegriffe: 85116A77-16-16, 16A77-16-16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 70,2825*
€ 90,62*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 23,89*
€ 95,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.