Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Crimpschlauchverbindung aus Stahl, 1-Zoll-Schlauch - M42 x 2 mit Außengewinde, max. 420 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9b22411c062afb2b78b889d873840881_600_600
9b22411c062afb2b78b889d873840881_600_600
e1f362f670ecaa497f500c2b9a63f612_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2870339
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1C970-30-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Pressarmatur Hydraulik
parker hydraulikschlauch
hydraulikschlauch
Stecker A = 1-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße = 1Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung
Stecker B = M42 x 2 mit Außengewinde
Material = Stahl
Stecker B - Gender = Buchse
Stecker B - Standardgewinde = Metrisch
Betriebsdruck max. = 420 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
1-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße:
1Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Crimpschlauchverbindung
Stecker B:
M42 x 2 mit Außengewinde
Material:
Stahl
Stecker B - Gender:
Buchse
Stecker B - Standardgewinde:
Metrisch
Betriebsdruck max.:
420 bar
Weitere Suchbegriffe: 2870339, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 1C9703016
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 4,90*
ab € 24,13*
€ 34,63*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 27,44*
€ 35,17*
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 63,6775*
€ 80,4925*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 80,4925*
€ 95,78608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,9925*
€ 91,62108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,7125*
€ 88,90788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,1925*
€ 88,28908
pro Stück
ab 40 Stück
€ 71,9675*
€ 85,64133
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,6775*
€ 75,77623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 321,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.