| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2870936 Herst.-Nr.: PX0841/A3/3M00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 3m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Montagetyp = Tafelmontage Schutzart = IP68 Kontaktmaterial = Kupferlegierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 3m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USBA | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 3.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Montagetyp: | Tafelmontage | Schutzart: | IP68 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb anschlusskabel schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter, 2870936, Kabel und Drähte, Computerkabel, Bulgin, PX0841A33M00 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |