Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEM UB Ultraschallsensor Ultraschall 15 ... 120 mm 15... 30 VDC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2872577
Hersteller:
     PEM
Herst.-Nr.:
     UB120-12GM-U-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
Sensortechnik = Ultraschall
Erfassungsbereich = 15 ... 120 mm
Anschlusstyp = 4-polig, Stecker, M12 x 1
IP Schutzart = IP67
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Erfassungsbereich:
15 ... 120 mm
Anschlusstyp:
4-polig, Stecker, M12 x 1
IP Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor, 2872577, Automation, Sensoren, Näherungsschalter, PEM, UB12012GMUV1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,32*
€ 531,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.