Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2873321 Herst.-Nr.: 2TBT3-PCIE-ENCLOSURE EAN/GTIN: 0065030895002 |
| |
|
| | |
| Anzahl der USB Ports = 3 Abmessungen = 3.3 x 11.1 x 5.6Zoll Weitere Informationen: | | Anzahl der USB Ports: | 3 | Abmessungen: | 3.3 x 11.1 x 5.6Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, Thunderbolt Controller, Thunderbolt Karte, Thunderbolt-Adapter, USB Hub, raid controller startech, thunderbolt controller, 2873321, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, StarTech.com, 2TBT3PCIEENCLOSURE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,70* | € 520,27* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,37* | € 552,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 540,52* | € 603,93* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 538,84* | € 619,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 568,23* | € 632,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|