Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
PVC-Rohr
>
HPVC-Rohr
>
Artikel
Georg Fischer PVC Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 50mm Wandstärke 3.7mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2874500
Hersteller:
Georg Fischer
Herst.-Nr.:
20014B149
EAN/GTIN:
4047336000225
Suchbegriffe:
HPVC-Rohr
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
georg fischer pvc-rohr
Länge = 2m
Wandstärke = 3.7mm
Außendurchmesser = 50mm
Material = Hart-PVC
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Wandstärke:
3.7mm
Außendurchmesser:
50mm
Material:
Hart-PVC
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Rohre und Winkelstücke
>
Plastikschläuche
Weitere Suchbegriffe:
hpvc rohr
,
pvc-rohr 2m
,
2874500
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Rohre und Winkelstücke
,
Plastikschläuche
,
Georg Fischer
,
20014B149
,
Plumbing & Pipeline
,
Pipes & Pipe Fittings
,
Plastic Pipes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,92*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 31,30667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,95*
€ 151,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,98*
€ 147,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,38*
€ 139,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,61*
€ 134,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,92*
€ 111,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loctite 577 Baudichtstoff 50 ml Gelb
Henkel
577
ab € 17,41*
Zubehör
Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø PP 50mm, Montagebohrung 0.28Zoll, 0.87Zoll x 2.92Zoll x 2.01Zoll
Georg Fischer
167061040
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen