Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Klippon STB Edelstahl Gehäuse Grau Außenmaß 190 x 190 x 100mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875192
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1002720000
EAN/GTIN:
     4032248695652
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Leergehäuse
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Länge Außen = 190 mm
Höhe Außen = 190 mm
Breite Außen = 100 mm
Abmessungen Außen = 190 x 190 x 100mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Serie = Klippon STB
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Länge Außen:
190 mm
Höhe Außen:
190 mm
Breite Außen:
100 mm
Abmessungen Außen:
190 x 190 x 100mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Serie:
Klippon STB
Weitere Suchbegriffe: Silikondichtung, Universalgehäuse, eex gehäuse weidmüller, eex gehäuse, leergehäuse ip 66, 2875192, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Weidmüller, 1002720000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 203,45*
€ 240,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,26*
€ 321,15*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 281,88*
€ 321,17*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,63*
€ 337,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,37*
€ 344,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1868550000
ab € 22,21*
Zubehör
Weidmüller
0433500000
ab € 2,05*
Zubehör
Weidmüller
1567660000
ab € 464,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.