Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Klippon TB MH Edelstahl Gehäuse Grau Außenmaß 914 x 610 x 200mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875409
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1195560000
EAN/GTIN:
     4032248978373
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Flanschplatte
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Länge Außen = 610 mm
Höhe Außen = 914 mm
Breite Außen = 200 mm
Abmessungen Außen = 914 x 610 x 200mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Serie = Klippon TB MH
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Länge Außen:
610 mm
Höhe Außen:
914 mm
Breite Außen:
200 mm
Abmessungen Außen:
914 x 610 x 200mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Serie:
Klippon TB MH
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, eex gehäuse weidmüller, eex gehäuse, 2875409, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Weidmüller, 1195560000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.525,19*
€ 1.699,08*
Frei Haus
ab € 1.773,47*
€ 1.914,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.945,38*
€ 2.087,36*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.968,70*
€ 2.114,82*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.978,82*
€ 2.116,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,08*
€ 2.021,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,57*
€ 2.008,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,17*
€ 1.941,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,55*
€ 1.834,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,19*
€ 1.814,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.