Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter P-Klemme zum Schrauben, Kabel-Ø 40mm Stahl Schwarz 19,1 mm x 2.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelhalter P-Klemme zum Schrauben, Kabel-Ø 40mm Stahl Schwarz 19,1 mm x 2.4mm
RS PRO Kabelhalter P-Klemme zum Schrauben, Kabel-Ø 40mm Stahl Schwarz 19,1 mm x 2.4mm
RS PRO Kabelhalter P-Klemme zum Schrauben, Kabel-Ø 40mm Stahl Schwarz 19,1 mm x 2.4mm
RS PRO Kabelhalter P-Klemme zum Schrauben, Kabel-Ø 40mm Stahl Schwarz 19,1 mm x 2.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2875581
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2875581
EAN/GTIN:
     5056111976968
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = P-Klemme
Bündeldurchmesser max. = 40mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Stahl plattiert
Farbe = Schwarz
Breite = 19,1 mm
Tiefe = 2.4mm
Maße [L x B x T] = 19.1 x 2.4mm

P-Clips
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
P-Klemme
Bündeldurchmesser max.:
40mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Stahl plattiert
Farbe:
Schwarz
Breite:
19,1 mm
Tiefe:
2.4mm
Maße [L x B x T]:
19.1 x 2.4mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, 2875581, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, 7TCA296050R0407PCLIP40, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 16,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,20*
€ 19,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.