Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SI 5980 Gewindedichtmittel Paste Schwarz, Flasche 100 ML, -50°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE®
LOCTITE®
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2875645
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SI 5980 RC100ML EN/DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtungsmittel (Rohr)
Flächendichtung
Anwendung = Abdichtung
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +250°C
Festigkeit = Mittel
Betriebstemperatur min. = -50°C
Verpackungseinheit = 100 ML
Produktform = Paste
Handelsname = Loctite SI 5980
Gebinde Typ = Flasche
Weitere Informationen:
Anwendung:
Abdichtung
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Festigkeit:
Mittel
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Verpackungseinheit:
100 ML
Produktform:
Paste
Handelsname:
Loctite SI 5980
Gebinde Typ:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Silicon, Silikon, Silikonspray, pattex komponentenkleber, silikonspray, 2875645, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, LOCTITESI5980RC100MLENDE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 13,99*
€ 17,84*
1
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 18,67*
1
€ 3,19*
ab € 14,52*
€ 19,27*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 19,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,19*
€ 30,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2319* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,33*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.