| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019554883 Herst.-Nr.: 2327036 EAN/GTIN: 4058093017159 |
| |
|
| | |
| LOCTITE SI 5980 RC100ML EN/DE 2327036 Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) 100ML Gebindegröße: 100ML UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN ,2.2 ,(E) - begrenzte Menge - , FAKTOR 1.1.3.6:1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2327036 | Werksnummer: | 2327036 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 208,00 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Silicon, Silikon, Silikonspray, pattex komponentenkleber, silikonspray |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 14,08* | € 17,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,45* | € 18,64* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,46* | € 19,25* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 15,19* | € 19,84* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,9142* | € 22,0342* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1519* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 119,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|