Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Installationsdose, Weiß Polymer 460mm x 138mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875950
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13973M
EAN/GTIN:
     3606481822284
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Material = Polymer
Oberflächenbeschaffenheit = Weiß
Länge = 460mm
Breite = 138mm
Tiefe = 160mm
Weitere Informationen:
Material:
Polymer
Oberflächenbeschaffenheit:
Weiß
Länge:
460mm
Breite:
138mm
Tiefe:
160mm
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 2875950, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, Schneider Electric, 13973M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 146,52*
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 176,24*
Frei Haus
ab € 145,49*
€ 183,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.