Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric OptiLine 45 Kabelkanal Weiß, 57 mm ABS, PC, Länge 122mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875968
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM10203P
EAN/GTIN:
     3606486105047
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 57 mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkanal
Farbe = Weiß
Material = ABS, PC
Länge = 122mm
Serie = OptiLine 45
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkanal
Farbe:
Weiß
Material:
ABS, PC
Länge:
122mm
Serie:
OptiLine 45
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 100mm, installationskanal weiß, installationskanal, 2875968, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Schneider Electric, ISM10203P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,95*
€ 48,90*
€ 65,00*
ab € 291,15*
€ 351,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 340,03*
€ 410,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFN2012502D
ab € 749,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.