Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Installationsdose, Weiß 550mm x 340mm x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876064
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9H13311
EAN/GTIN:
     3606482135772
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Oberflächenbeschaffenheit = Weiß
Länge = 550mm
Breite = 340mm
Tiefe = 7mm
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Weiß
Länge:
550mm
Breite:
340mm
Tiefe:
7mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 2876064, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, Schneider Electric, R9H13311, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.