| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2876085 Herst.-Nr.: R9H18416 EAN/GTIN: 3606481989291 |
| |
|
| | |
| Oberflächenbeschaffenheit = Weiß Länge = 250mm Breite = 357mm Tiefe = 135mm Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | Weiß | Länge: | 250mm | Breite: | 357mm | Tiefe: | 135mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, 2876085, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, Schneider Electric, R9H18416, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,16* | € 223,76* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.616,15* | € 1.748,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.974,92* | € 2.123,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.020,22* | € 2.169,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.007,90* | € 2.184,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|