Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Ø 0.5mm / 0,2 mm2 24 AWG (Schließer), Spule 25m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876415
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100105025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 0,2 mm²
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 0,2 mm2
AWG = 24 AWG (Schließer)
Außendurchmesser = 0.5mm
Länge = 25m
Kabeltyp = Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm2
AWG:
24 AWG (Schließer)
Außendurchmesser:
0.5mm
Länge:
25m
Kabeltyp:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 25 m, 2876415, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Kabeltronik, 100105025
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,1856*
€ 0,302*
25
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,312*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,32*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 0,2428*
€ 0,3656*
25
€ 4,00*
ab € 0,2332*
€ 0,3808*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 0,31*
€ 0,37
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paket
ab 187500 Pakete
€ 0,22*
€ 0,26
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.