Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,2 mm², (L) 25 m, Ø 0.5 mm, 100105025


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,2 mm², (L) 25 m, Ø 0.5 mm, 100105025
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,2 mm², (L) 25 m, Ø 0.5 mm, 100105025
Artikel-Nr.:
     4502-90F979
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100105025
EAN/GTIN:
     4099891766382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 0,2 mm²
schaltdraht
Lieferung als Bund mit 25 Metern (= 0,1 kg), Kupferrunddraht, 100105025, Kabeltronik Die 100105025 ist ein abgerundeter Kupferdraht hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupferrunddraht
Durchmesser:
0.5 mm
Länge:
25 m
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 25 m, Draht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,1856*
€ 0,302*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,312*
25
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,32*
1 Tag
175
25
Frei Haus
ab € 0,2428*
€ 0,3656*
25
€ 4,00*
ab € 0,2332*
€ 0,3808*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Paket
ab 6250 Pakete
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Paket
ab 187500 Pakete
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,16* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.