Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Flachsteckhülse, Rot, Ja, 2.8 x 0.8mm, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876625
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     391308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Kabelschuhtyp = Flachsteckerkontakt
Gender = Stecker
Flachstecker Breite = 2.8mm
Isolierung = Ja
Farbe = Rot
Weitere Informationen:
Kabelschuhtyp:
Flachsteckerkontakt
Gender:
Stecker
Flachstecker Breite:
2.8mm
Isolierung:
Ja
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, flachkabelschuh, 2876625, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Vogt, 391308, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,0909*
€ 0,152*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,165*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,37*
6 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.