Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 0.5 ... 1mm², Stecker, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820691
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     391308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=391308, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Flachsteckerbreite=2.8 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=19.2 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0904*
€ 0,1513*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,162*
1 Tag
1591
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,40*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,112*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 79,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.