| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2878792 Herst.-Nr.: VBI61.25-10 EAN/GTIN: 7612914074379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = 3-Wege Kugelmaterial = Messing verchromt Befestigungstyp = Mit Gewinde Thread-Standard = Rp Gewindegröße = 1Zoll Gehäusematerial = DZR-Legierung Betriebsdruck = 16bar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 3-Wege | Kugelmaterial: | Messing verchromt | Befestigungstyp: | Mit Gewinde | Thread-Standard: | Rp | Gewindegröße: | 1Zoll | Gehäusematerial: | DZR-Legierung | Betriebsdruck: | 16bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regelkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3-wege-kugelhahn messing, 3 wege kugelhahn, kugelhahn 16bar, 2878792, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Siemens, VBI612510 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |