Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Baustellentransformator, Primär 400V / Sekundär 230V, 315VA 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2879496
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM4342-5AT10-0FA0
EAN/GTIN:
     4001869901985
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Primär-Nennspannung = 400V
Sekundär-Nennspannung = 230V
Nennleistung = 315VA
Anzahl der Phasen = 1
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
400V
Sekundär-Nennspannung:
230V
Nennleistung:
315VA
Anzahl der Phasen:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,94*
€ 145,58*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,70*
€ 158,24*
Frei Haus
ab € 144,51*
€ 166,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,84*
€ 169,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 157,92*
€ 185,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.