Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns, 1250A-1S-400, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen, 3-phasig-phasig, 1,5kV 50kA 1250A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2879619
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1250A-1S-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 3polig
blitzstromableiter
Device-Typ = Überspannungsschutz
Spannungs-Schutzklasse = 1,5kV
Serie = 1250A
Elektrische Phasen = Ein, Drei
Montageart = DIN-Hutschiene
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Spannungs-Schutzklasse:
1,5kV
Serie:
1250A
Elektrische Phasen:
Ein, Drei
Montageart:
DIN-Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 50ka, 2879619, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Bourns, 1250A1S400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.368,97*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 73,6897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.911,21*
€ 10.604,3399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.442,17*
€ 10.046,1823
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8.117,24*
€ 9.659,5156
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7.816,10*
€ 9.301,159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.409,38*
€ 8.817,1622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.368,97*
€ 8.769,0743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.