Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Digital Thermometer, 42545-NIST, Handheld bis +1832°F ±2 % max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2880184
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     42545-NIST
EAN/GTIN:
     0793950455456
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1832°F
Modellnummer = 42545-NIST
Thermometer Typ = Handheld
Genauigkeit max. = ±2 %
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1832°F
Modellnummer:
42545-NIST
Thermometer Typ:
Handheld
Genauigkeit max.:
±2 %
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer extech, ir thermometer, 2880184, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Extech, 42545NIST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 503,58*
€ 583,20*
Frei Haus
ab € 509,06*
€ 644,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 618,77*
€ 717,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,54*
€ 853,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,93*
€ 832,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,17*
€ 795,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,43*
€ 754,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,77*
€ 736,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.