Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Veam Powerlock Leistungssteckverbinder Buchse Grün, 1,0 kV / 400A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-288033
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     NLDFT-E-GN-L-S120-M40A
EAN/GTIN:
     5059045679660
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker itt cannon
leistungsstecker
Nennstrom = 400A
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 1,0 kV
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = Veam Powerlock
Farbe = Grün
Betriebstemperatur min. = -30

IP67, UL94-V0, IP2X. Versuchen Sie nie, einen Steckverbinder unter Last abzukoppeln. 400-A- und 600-A-Steckverbinder sind untereinander verbindbar, was jedoch nicht ratsam ist in einem Netzwerk ist. Es muss beim Aufbau eines Netzwerks mit Vorsicht vorgegangen werden, damit sichergestellt wird, dass das Leistungsvermögen der Steckverbinder nicht überschritten wird. Leitungs-Drain-Steckverbinder 400 A. Die Steckverbinder ITT VEAM PowerLock Line Drain sind im Feld installierbare Netzverbindungssystem-Steckverbinder zur Anwendung in vielen Industrien, einschließlich Generatorverteilungs-Steckverbinder in Karnevalen, Freiluftkonzerten, Sportveranstaltungen und vielen anderen Schwerindustrieanwendungen, die robuste und verschleißfeste Stromversorgungssteckverbinder erfordern. Die Steckverbinder ITT VEAM PowerLock Line Drain sind einpolige Kabelanschlussklemmen, die direkt in eine Leitungsquelle oder Stromquelle für Frontplattenmontage oder einen VEAM PowerLock-Boxanschluss der gleichen Farbcodierung als Teil der Stromversorgungs-Daisy-Chain eingesteckt werden. Wird mit Buchsenkontakt geliefert. Berührungssichere Nase mit steifem IP2X-Federkraftanschluss O-Ring und Kabeldurchführungs-Verschraubung zur Einhaltung der Schutzklasse IP67, wenn verbunden Kontakte im Gehäuse mit einem Nylonsplint gesichert Der Sicherungsstift wird durch eine externe Freigabetaste für die zusätzliche Arretierung gelöst, siehe Best.-Nr. ; 287-894 287-894
Weitere Informationen:
Nennstrom:
400A
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
1,0 kV
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
Veam Powerlock
Farbe:
Grün
Betriebstemperatur min.:
-30
Weitere Suchbegriffe: 288033, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, ITT Cannon, NLDFTEGNLS120M40A, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 92,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 114,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon
LL0023N SECONDARY LOCKING KEY
ab € 2,83*
Zubehör
ITT Cannon
PCLD-5-M40A
ab € 3,30*
Zubehör
ITT Cannon
NLS-E-GN-S120-M40A
ab € 57,06*
Zubehör
ITT Cannon
NPS-E-GN-T4
ab € 49,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.