Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON NLDFT-E-GN-L-S120-M40A LINE-DRAIN, MASSE, GRÜN, 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211251
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     NLDFT-E-GN-L-S120-M40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker itt cannon
leistungsstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: POWERLOCK
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 400 A
  • Nennspannung: 1 kVAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, ITT CANNON, NLDFT-E-GN-L-S120-M40A, 2211251, 221-1251
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 56,17*
    € 92,08*
    Frei Haus
    ab € 73,10*
    € 114,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,08*
    € 109,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,16*
    € 107,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,29*
    € 95,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,97*
    € 89,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,50*
    € 80,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,14*
    € 78,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,80*
    € 77,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,17*
    € 66,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    LL0023N SECONDARY LOCKING KEY
    ab € 2,83*
    Zubehör
    ITT Cannon
    PCLD-5-M40A
    ab € 3,30*
    Zubehör
    ITT Cannon
    NLS-E-GN-S120-M40A
    ab € 57,06*
    Zubehör
    ITT Cannon
    NPS-E-GN-T4
    ab € 49,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.