| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2880380 Herst.-Nr.: PRC10 EAN/GTIN: 0793950710111 |
| |
|
| | |
| Spannung absolut Max. = 20V Strommessung absolut Max. = 24mA Genauigkeit max. = 0,01 % Modellnummer = PRC10 Weitere Informationen: | | Spannung absolut Max.: | 20V | Strommessung absolut Max.: | 24mA | Genauigkeit max.: | 0,01 % | Modellnummer: | PRC10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromschleifenkalibrator, kalibrator, 2880380, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Strom- und Spannungskalibratoren, Extech, PRC10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 346,00* | € 404,28* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 337,28* | € 404,31* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,72* | € 522,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 698,05* | € 777,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|