Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Kalibrator; Strom; I DC: 0÷50mA; ±(0,01%+1digit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Kalibrator; Strom; I DC: 0÷50mA; ±(0,01%+1digit)
Messgerät: Kalibrator; Strom; I DC: 0÷50mA; ±(0,01%+1digit)
Artikel-Nr.:
     2805-PRC10
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PRC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 159x80x44mm
Standardausstattung: Messkabel;Krokodilklemmen;Netzteil;Koffer
Messgeräte-Typ: Kalibrator
Auflösung der Strommessung: 10µA
Kalibrator-Art: Strom
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Messung: DC Strom
DC Strommessbereich: 0...50mA
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Stromsollwertgeber: 0...24mA
Anschlüsse für das Land: Großbritannien;Europa
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,01% + 1 digit)
Weitere Suchbegriffe: Stromschleifenkalibrator, kalibrator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 336,69*
€ 402,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 336,15*
€ 402,56*
Frei Haus
ab € 355,38*
€ 409,75*
Frei Haus
ab € 435,27*
€ 521,06*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 591,71*
€ 676,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,56*
€ 479,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,41*
€ 458,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.