Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LR LED Signalturm -stufig Linse Mehrfarbig +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881092
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-102WMNW-R+FB295
EAN/GTIN:
     4938766026698
Suchbegriffe:
2881092
Automation
Signalgeber
Signalsäulen
Serie = LR
Anzahl der Leuchtmodule = 1
Linsenfarbe = Mehrfarbig
Lampen-Typ = LED
Summer Komponenten = Keine Summer-Komponente
Montageart = Direktmontage
Versorgungsspannung = 24 VDC
Weitere Informationen:
Serie:
LR
Anzahl der Leuchtmodule:
1
Linsenfarbe:
Mehrfarbig
Lampen-Typ:
LED
Summer Komponenten:
Keine Summer-Komponente
Montageart:
Direktmontage
Versorgungsspannung:
24 VDC
Weitere Suchbegriffe: Patlite, LR6102WMNWR+FB295
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 146,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 183,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.