Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule Rot 45mA 24V LR6 Oberflächenmontage IP67 / IP69K Stecker M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386179
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-102WMNW-R+FB295
EAN/GTIN:
     4938766026681
Suchbegriffe:
Signalsäule
Signalsäule, Typ=LR6-102WMNW-R+FB295, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=22 V, Durchmesser Sockel=60 mm, Höhe gesamt=191 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=45 mA, Anschlussart=Stecker M12, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP67 IP69K, Stromart=DC, Serien=LR6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
560 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
560 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 140,08*
€ 181,47*
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 181,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.