Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300 Wärmeschrumpfschlauch Braun, Ø 19.1mm Schrumpfrate 2:1, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881191
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-31901
EAN/GTIN:
     4031026134208
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 5m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 19.1mm
Farbe = Braun
Schrumpfdurchmesser = 9.5mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 5m
Halogenfrei = Nein
Serie = 300
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19.1mm
Farbe:
Braun
Schrumpfdurchmesser:
9.5mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
5m
Halogenfrei:
Nein
Serie:
300
Weitere Suchbegriffe: 2881191, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30031901
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 16,05*
40
Frei Haus
ab € 15,7925*
€ 17,9325*
40
€ 5,95*
ab € 16,96*
€ 19,20*
20 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 19,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,01*
€ 57,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,802* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.