Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Einzeladerleitung 0,25 mm², 23 AWG 100m Rot PVC isoliert


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2882016
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIYV 0.25 MM² RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 23 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Serie = LIYV
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
23 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
LIYV
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze, 2882016, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kabeltronik, LIYV025MM²RED, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,1909*
€ 0,2885*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,30*
€ 0,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,26*
€ 0,31
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,22*
€ 0,26
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.