Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Litze PVC 0.25mm² Verzinntes Kupfer Rot LiYV 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15579869
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIYV 0.25 MM² RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Litze, Typ=LIYV 0.25 MM² RED, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiYV, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
428 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
428 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,1909*
€ 0,2885*
100
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2409*
€ 0,28667
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,1909* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 28,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.