Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC SF Speicherdrossel Induktivität, Sintermetall-Kern, 4 mH, ±20%, Anschlusskabel / R-DC 1.9Ω, Ø 25mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-288216
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     SF1121
EAN/GTIN:
     5056070924680
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
Speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 4 mH
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 1.9Ω
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 25mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 25 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial = Sinterstahl
Serie = SF
Anschlussklemmentyp = Radiale Anschlüsse

Roxburgh EMC Ringkerndrosseln Serie SF. HF-Ringkern-Entstördrosseln, stirnkontaktiert, speziell für den Einsatz mit Anwendungen mit Phasenanschnitt-Steuergeräten konzipiert, die mit Netzspannungen arbeiten Ideal geeignet für Anwendungen, die BS800 Störgrenzen einhalten müssen
Weitere Informationen:
Induktivität:
4 mH
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
1.9Ω
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
25mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
25 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial:
Sinterstahl
Serie:
SF
Anschlussklemmentyp:
Radiale Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: 288216, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Roxburgh EMC, SF1121, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 2,80*
1 Tag
227
1
€ 14,99*
ab € 2,26*
€ 6,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,60*
€ 11,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.