Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS Pneumatik Softstart-Ventil, 25000 → 42000l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2882666
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS12-DE-G-V24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Soft-Startventil
Serie = MS
Betriebsdruck max. = 16 bar
Typ = Sanftanlaufventil
Fließrate = 25000 → 42000l/min
Weitere Informationen:
Serie:
MS
Betriebsdruck max.:
16 bar
Typ:
Sanftanlaufventil
Fließrate:
25000 → 42000l/min
Weitere Suchbegriffe: Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, anfahrventil festo, softstart ventil, 2882666, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, Festo, MS12DEGV24
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 300,41*
€ 357,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,60*
€ 405,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,12*
€ 482,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,71*
€ 480,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,59*
€ 463,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.