| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2882739 Herst.-Nr.: MS9-AQU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = NPT 1-1/4 Serie = MS Typ = Sub-Basis-Set Gehäusematerial = Aluminium Zur Verwendung mit = Luftaufbereitungsanlage Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | NPT 1-1/4 | Serie: | MS | Typ: | Sub-Basis-Set | Gehäusematerial: | Aluminium | Zur Verwendung mit: | Luftaufbereitungsanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2882739, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, MS9AQU, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,08* | € 41,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,12* | € 57,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|