Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufvassons Transformator Trenntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 9V ac, 20VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883525
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PFS20S 230V/9V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 20VA
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
20VA
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo primär 230v, trenntrafo, trenntrafo 20 va, 2883525, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Tufvassons Transformator, PFS20S230V9V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,79*
€ 26,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,79*
€ 28,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.