Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator 230 VAC 9 VAC 20VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15629803
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PFS20S 230V/9V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstransformator, Typ=PFS20S 230V/9V, Alternative (Alias)=6109-0064, Betriebsfrequenz=50 Hz, Leistung=20 VA, Sekundärstrom=-999, Testspannung=4.2 kV, Montageart=Steckmontage, Schutzart=IP33, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=9 VAC, Serien=PFS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
544 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
544 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 26,34*
€ 8,95*
ab € 18,85*
€ 27,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.