Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Elettronica Steckernetzteil 60W, 230V, 12V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2883851
Hersteller:
     Alpha Elettronica
Herst.-Nr.:
     SWD60-412-60
EAN/GTIN:
     8017443520691
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Ausgangsspannung = 12V
Eingangsspannung = 230V
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 60W
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V
Eingangsspannung:
230V
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
60W
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 12v 5000ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2883851, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Alpha Elettronica, SWD6041260
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,16*
€ 65,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,73*
€ 77,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.