Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor Griff, 120 x 14 x 42mm 3470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884144
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3470.1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Typ = Griff
Länge = 120mm
Breite = 14mm
Material = Stahl
Abmessungen = 120 x 14 x 42mm
Serie = 3470
Weitere Informationen:
Typ:
Griff
Länge:
120mm
Breite:
14mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
120 x 14 x 42mm
Serie:
3470
Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Schaltschrank Griff, Tragegriffe, bügelgriffe stahl, schaltschrank griff, 2884144, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Mentor, 34701201, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,48*
€ 32,99*
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 33,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,97*
€ 34,92*
1 Tag
unbekannt
€ 14,99*
ab € 18,63*
€ 38,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.