Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragegriff, 120 mm, 4,2 cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragegriff, 120 mm, 4,2 cm, Edelstahl
Tragegriff, 120 mm, 4,2 cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4502-20H2394
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3470.1201
EAN/GTIN:
     4099889552331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Lieferung inkl. Schrauben und Scheiben, Tragegriffe Typ Mentor 3470. Aus Edelstahl, blank, mit festen Anschlussscheiben für einwandfreie Auflage an der Gerätewand auch bei großen Anschlussbohrungen, geeignet für Zug-, Schub- und Hebetätigkeiten; Oberfläche: matt, glänzend, Belastbarkeit: 1000 N. Schrauben M 5 x 10 und Scheiben DIN 125 werden mitgeliefert. Typ: 1201, A 120 mm
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
Schraube M5
Bohrabstand:
120 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
grau
Höhe:
42 mm
Länge:
134 mm
Material:
Edelstahl
Zubehörart:
Griff
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.11768 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,41*
€ 33,04*
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 33,06*
€ 8,95*
ab € 25,02*
€ 34,86*
1 Tag
117
€ 14,99*
ab € 17,96*
€ 37,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.