Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEZ 22L Polypropylen Eurobehälter, Schwarz 120mm x 400mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884255
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     63.6412.060.992
EAN/GTIN:
     7612937001093
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Höhe = 120mm
Breite = 400mm
Tiefe = 600mm
Kapazitätsvolumen = 22L
Farbe = Schwarz
Material = Polypropylen
Weitere Informationen:
Höhe:
120mm
Breite:
400mm
Tiefe:
600mm
Kapazitätsvolumen:
22L
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, euro-stapelbehälter 22 liter, 2884255, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, WEZ, 636412060992
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,82*
€ 45,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,47*
€ 47,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.